Dobíjecí LED svítilna INSPECTION
Akumulátorová LED svítilna INSPECTION
LED LAMPA AKKU-INSPEKČNÍ
Obj. č. 0827950201
EAN 4099618832628
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dobíjecí svítilna s magnetem na hlavě, který může snadno držet malé součástky
Silný magnet v základně svítilny
Lze prodloužit až na 510mm pro osvětlení úzkých zákoutí
Dvě úrovně osvětlení:
- 30 lm (6 hodin)
- 100 lm (2 hodiny)
Se sponou
LED indikátor stavu baterie: blikající zelená = nabíjení, svítící zelená = plně nabito. Upozornění na skoro vybitou baterii
Prachotěsná, voděodolná (IP 65)
Nárazuvzdorná:
- IK 09 (zatažená svítilna)
- IK 05 (vytažená svítilna)
Funkce spínače:
Pokud je spínač stisknut během 5 sekund, světlo prochází následujícími režimy: 30 lumenů → 100 lumenů → Vypnuto.
Pokud není spínač stisknut déle než 5 sekund, kontrolka si zapamatuje poslední zvolenou úroveň jasu (funkce paměti).
Datové listy(X)
![]() | |
Světelný tok | 100 lm |
Min./max. doba svícení | 2-6 h |
Doba nabíjení | 2,5 h |
Stupeň krytí | IP 65 |
Typ krytí IP, nabíječka | 0 - nehodí se |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Jmenovité napětí | 3,7 V |
Kapacita akumulátoru / baterie | 180 mAh |
Typ připojení | USB typu C |
Materiál | Plast odolný vůči nárazu |
Typ zástrčky | 0 - nehodí se |