Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dobíjecí LED svítilna INSPECTION
Dobíjecí svítilna Inspection s výsuvnou a flexibilní hlavou
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dobíjecí svítilna s magnetem na hlavě, který může snadno držet malé součástky
Silný magnet v základně svítilny
Lze prodloužit až na 522 mm pro osvětlení úzkých zákoutí
Dvě úrovně osvětlení:
- 30 lm (6 hodin)
- 100 lm (2 hodiny)
Se sponou
LED indikátor stavu baterie: blikající zelená = nabíjení, svítící zelená = plně nabito. Upozornění na skoro vybitou baterii
Prachotěsná, voděodolná (IP 65)
Nárazuvzdorná:
- IK 09 (zatažená svítilna)
- IK 05 (vytažená svítilna)
Funkce spínače:
Pokud je spínač stisknut během 5 sekund, světlo prochází následujícími režimy: 30 lumenů → 100 lumenů → Vypnuto.
Pokud není spínač stisknut déle než 5 sekund, kontrolka si zapamatuje poslední zvolenou úroveň jasu (funkce paměti).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!