Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Twinblade+
Akumul. ruční LED svítilna Ergopower TwinBlade+
AKU-SVITILNA-ERGOPOWER-TWINBLADE-PLUS
Obj. č. 0827940390
EAN 4061975622488
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pásky LED na obou stranách a navíc bodové světlo z hlavice svítilny
Různé úrovně osvětlení
- Hlavní světlo na jedné straně 1000–100 lm
- Oba pásky LED společně 1000–100 lm, 500 lm na každé straně
- Bodové světlo 150 lm
Sekvence přepínání dvěma spínači
- Horní spínač: Bodové světlo / hlavní světlo na jedné straně s funkcí stmívání
- Dolní spínač: Obě strany hlavního světla s funkcí stmívání, každá s 500 lm
Hlavní světlo s funkcí ztlumení – stačí stisknout a podržet tlačítko
Při dosažení nejnižší a nejvyšší světelné úrovně při dosažení nejnižší a nejvyšší světelné úrovně svítilna krátce blikne
Doba nabíjení: cca 5 hodin pomocí kabelu USB / cca 6,5 hodiny pomocí nabíjecí podložky
Svítilnu lze nabíjet buď pomocí kabelu USB-C nebo bezdrátové nabíjecí podložky
Světelná hlavice se otáčí o 180°
Štíhlá hlavice svítilny pro stísněné prostory – šířka 12 mm
Integrovaný háček a magnet na spodní straně
Součástí dodávky je napájecí zdroj USB a kabel USB-C
Nabíjecí podložka NENÍ součástí dodávky
Akumulátor Li-ion, 3,7 V, 4400 mAh
Datové listy(X)
Min. index reprodukce barev (CRI) | 70 |
Světelný tok, hlavní světlo | 1000 lm |
Světelný tok, boční světlo | 150 lm |
Teplota barev | 6500 K |
Min./max. doba svícení | 2-15 h |
Doba svícení hlavního světla | 2 h |
Doba svícení sekundárního světla | 8 h |
Doba nabíjení | 4 h |
Odolnost proti nárazu | IK07 |
Stupeň krytí | IP 20 |
Jmenovité napětí | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 4400 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Typ připojení | Bezdrátový, USB |
Min./max. provozní teplota | -10 až 40 °C |
Typ zástrčky | C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!