Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Twinblade+
Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Twinblade+ - 1
Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Twinblade+ - 2
Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Twinblade+ - 3
Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Twinblade+ - 4
Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Twinblade+ - 5
Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Twinblade+ - 6
Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Twinblade+ - 7
Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Twinblade+ - 8
Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Twinblade+ - 9

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Twinblade+

Nastavitelná ruční svítilna LED s tenkou světelnou hlavicí. S nabíjecím portem USB C a funkcí bezdrátového nabíjení.

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu
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
Pásky LED na obou stranách a navíc bodové světlo z hlavice svítilny



Různé úrovně osvětlení


  • Hlavní světlo na jedné straně 1000–100 lm

  • Oba pásky LED společně 1000–100 lm, 500 lm na každé straně

  • Bodové světlo 150 lm


Sekvence přepínání dvěma spínači


  • Horní spínač: Bodové světlo / hlavní světlo na jedné straně s funkcí stmívání

  • Dolní spínač: Obě strany hlavního světla s funkcí stmívání, každá s 500 lm


Hlavní světlo s funkcí ztlumení – stačí stisknout a podržet tlačítko



Při dosažení nejnižší a nejvyšší světelné úrovně při dosažení nejnižší a nejvyšší světelné úrovně svítilna krátce blikne



Doba nabíjení: cca 5 hodin pomocí kabelu USB / cca 6,5 hodiny pomocí nabíjecí podložky



Svítilnu lze nabíjet buď pomocí kabelu USB-C nebo bezdrátové nabíjecí podložky



Světelná hlavice se otáčí o 180°



Štíhlá hlavice svítilny pro stísněné prostory – šířka 12 mm



Integrovaný háček a magnet na spodní straně



Součástí dodávky je napájecí zdroj USB a kabel USB-C



Nabíjecí podložka NENÍ součástí dodávky

Upozornění

Akumulátor Li-ion, 3,7 V, 4400 mAh