Dveřní klika AL 130, pár
Pár klik AL 130
DK-ALU-PL130-F9/(A2-OPTIZ)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
U párů dveřních klik je 8mm čtvercový čep vždy umístěn pevně v dveřní klice na jedné straně.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Dveřní klika umožňuje otevření dveří posunutím západky přes kladku zámku.
Verze montáže | Rukojeť/rukojeť |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Tvar dveřní kliky | L |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, volné |
Materiál | ALU |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Ušlechtilá ocel F9 |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Hloubka zasunutí | 38 mm |
Délka rukojeti | 123 mm |
Průměr rukojeti | 18 mm |
Průměr montáže kliky | 17,6 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!