Pár rozet ke klice AL 30
Pár rozet ke klice, AL 30
DK-ALU-PL30-RUZ-F9/(A2-OPTIZ)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Základní štítek je připevněný samostatně pro snadnější přístup, a to výhradně pomocí metrických vrutů
- Pár štítků lze kombinovat s páry klik dveří AL100-AL200
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro soukromé obývací prostory.
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Technologie ložiska | S plastovým ložiskem |
Materiál | ALU |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Ušlechtilá ocel F9 |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Typ sestavení | Trvalé upevnění |
Průměr montáže kliky | 17,6 mm |
Tvar rozety/štítu | Rozeta, kulatá |
Tloušťka rozety | 8 mm |
Průměr vačky | 7 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!