Nekonečná trubková pryžová izolace FLEXEN® Cold
Přírodní izolační kaučuk FLEXEN, nekonečná hadice
TLUMMAT-KAUCUKST-NEKOOSSCHL-6X15
FLEXEN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi ohebná
Datové listy(X)
Pro izolování: Chladničky a klimatizační systémy
Materiál | Pěna s uzavřenými póry na bázi syntetického kaučuku |
Barva | Černá |
Tloušťka izolace x průměr trubky | 6 x 15 mm |
Délka hadice | 38 m |
Min./max. teplotní podmínky | -50 až 110 °C |
Tepelná vodivost λ | 0.037 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | at 10°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Min. hodnota odporu µ při difúzi vodních par | 7000 |
Podmínky pro odpor při difúzi vodních par | podle normy DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Třída stavebních hmot, hadice | CL-s3, d0 – normálně hořlavý |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN EN 13501 |
Riziko koroze | Splňuje požadavky |
Podmínky pro riziko koroze | Podle normy DIN 1988-200 |
Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano |
SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano |
Bez obsahu chlorovaných parafinů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano |
Tepelná vodivost (DIN EN ISO 8497/ DIN EN 12667) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,036 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,038 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) | 0,044 W/(m x K) |
-30 °C | -20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!