Hliníkové upínací tyče Funkce rychlého nastavení
Hliníková upínací tyč, nastavitelná, červená
SPNSTG-FZG-SPERRSTANGE-ALU-SS15 @
ORSYMOBIL
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlé vysouvání bez použití nářadí
- Velký rozsah nastavení
- K dispozici ve třech různých délkách
Pěnový potah není součástí dodávky.
Datové listy(X)
Typové označení | SS15 |
Délka | 2050 mm |
Průměr | 60 mm |
Materiál | ALU |
Barva | Hliníkově stříbrná |
Min./max. rozsah nastavení | 1550-2050 mm |
Blokovací síla | 300 daN |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2,800 kg |
Min. rozsah nastavení | 1550 mm |
Max. rozsah nastavení | 2050 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!