Upínací lišta bez příruby
Hliníková upínací lišta bez příruby
UPÍNACÍ LIŠTA BEZ PŘÍRUBY ZSB1500
ORSYMOBIL
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro širokou škálu použití při přepravě
- Pro kuželové zahlubování do podlahových panelů.
- Pro montáž na stěnu vozidla
- Včetně montážního materiálu
Datové listy(X)
Typové označení | ZSB1500 |
Šířka | 34 mm |
Výška | 9,6 mm |
Délka | 1500 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,800 kg |
Barva | Hliníkově stříbrná |
Materiál | ALU |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!