Hřebík HN 101 Pro použití v ocelových a betonových podkladech
Hřebík HN 101
HŘEBÍK HN 101 16X3.7MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hřebíky s délkou stopky 72, 90 a 100 mm je nutné předběžně zatlouci pomocí kladiva. Pří výběru upevňovacích prostředků dbejte na příslušnou kategorii zařízení
Výpočet délky pro hřebíky určené do betonových podkladů:
Hloubka průniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku
Výpočet délky pro hřebíky do ocelového podkladu (min. tloušťka 5 mm):
Hloubka průniku (min. 8 mm/max. 12 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku
Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažné síly jednotlivých upevnění jsou na uvážení uživatele a je nutné je stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti v tahu.
Datové listy(X)
Univerzální hřebík pro ocelové nosné konstrukce a betonové podklady (standardní beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) podle normy DIN EN 206
Materiál | Ocel |
Povrch | MZN |
Konstrukce | Hladký povrch |
Délka stopky (SL) | 16 mm |
Průměr stopky (Øds) | 3,7 mm |
Průměr hlavy (Ø dk) | 8 mm |
Vhodnost pro typ zařízení | Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201 |