Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Hřebík HN 101 pro použití v ocelových a betonových substrátech
Hřebík HN 101 pro použití v ocelových a betonových substrátech - 1
Hřebík HN 101 pro použití v ocelových a betonových substrátech - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hřebík HN 101 pro použití v ocelových a betonových substrátech

Přečíst popis položky

Dostupné v 15 designech
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
Hřebíky s délkou stopky 72, 90 a 100 mm je nutné předběžně zatlouci pomocí kladiva. Pří výběru upevňovacích prostředků dbejte na příslušnou kategorii zařízení



Výpočet délky pro hřebíky určené do betonových podkladů:


Hloubka průniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku



Výpočet délky pro hřebíky do ocelového podkladu (min. tloušťka 5 mm):


Hloubka průniku (min. 8 mm/max. 12 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku

Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažné síly jednotlivých upevnění jsou na uvážení uživatele a je nutné je stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti v tahu.