Hřebík HN 101 pro použití v ocelových a betonových substrátech
Hřebík HN 101
HŘEBÍK HN 101 62X3.7MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hřebíky s délkou stopky 72, 90 a 100 mm je nutné předběžně zatlouci pomocí kladiva. Pří výběru upevňovacích prostředků dbejte na příslušnou kategorii zařízení
Výpočet délky pro hřebíky určené do betonových podkladů:
Hloubka průniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku
Výpočet délky pro hřebíky do ocelového podkladu (min. tloušťka 5 mm):
Hloubka průniku (min. 8 mm/max. 12 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku
Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažné síly jednotlivých upevnění jsou na uvážení uživatele a je nutné je stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti v tahu.
Univerzální hřebík pro ocelové nosné konstrukce a betonové podklady (standardní beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) podle normy DIN EN 206
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Konstrukce | Hladký povrch |
Typ hlavy | Stupňovitá hlava |
Délka stopky (SL) | 62 mm |
Délka (L) | 62 mm |
Průměr stopky (Øds) | 3,7 mm |
Průměr hlavy (Ø dk) | 8 mm |
Vhodnost pro typ zařízení | Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)