Šroub se šestihrannou hlavou se závitem až k hlavě pro stavbu tlakových nádob ISO 4017, ocel 5,6, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 4017 ocel 5.6 pozinkovaná AD W 7/1
ŠRB-ISO4017-ADW7/1-5.6-WS18-A2K-M12X65
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šrouby se šestihrannou hlavou a plným závitem pro stavbu tlakových nádob podle předpisů AD. Dokumenty předpisů AD 2000 Code of Practice jsou vytvořeny pracovní skupinou pro tlakové nádoby
- Šrouby se šestihrannou hlavou podle normy DIN EN ISO 4017, třída pevnosti 5.6, se používají s šestihrannými maticemi podle normy DIN EN ISO 4032, třída pevnosti 5-2.
- Model s certifikátem TÜV. Splňují podmínky předpisu AD/AD 2000 Code of Practice W 7/1 (dříve W 7) s ohledem na zachování platnosti zkušebního certifikátu 3.1 (podle normy DIN EN 10204). Viz datový list VdTÜV 1253/4. „Datový list VdTÜV 1253/4“ platí pro výrobce šroubů a matic kontrolovaných expertem z německé technické inspekce (TÜO). Produkty jsou označeny kódem výrobce a třídou pevnosti.
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 65 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,5 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 5,6 |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | SW18 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,75 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |
Oblast použití | Stavba tlakových nádob |
Regulovaná oblast | AD W7 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!