Jednoduchý kotevní bod W-VIZ/A4 AP
Jednoduchý kotevní bod W-VIZ/A4 AP
KOT.BOD-W-VIZ/A4 M20 AP 500
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/60005861.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Oko kotvy otočné o 360°
- Integrovaný indikátor pádu na kotevním bodu signalizuje pád
- K dispozici je i verze s tyčí délky 500 mm
- Snížený přenos síly na konstrukci díky přesně definované plastické deformaci v případě pádu
- Vysoce odolný vůči korozi a zvětrávání: Jednoduchý kotevní bod je vyroben z nerezové oceli A4
- Upevnění do betonu přípustné výhradně s injekční maltou Würth WIT-VIZ
- Dodržujte dobu tvrdnutí injekční malty
- Dodržujte instalační pokyny a údaje v certifikátech jisticích lan a jednoduchého kotevního bodu.
- Obecné stavebně-technické schválení Z-14.9-692
- Certifikováno podle normy DIN EN 795:2012 typ A (testy deformace, statického a dynamického namáhání a integrity) a CEN/TS 16415
Datové listy(X)
- Pro jištění až 3 osob v kombinaci s osobními ochrannými prostředky proti pádu
- Jednoduchý kotevní bod je možné používat např. pro údržbu a montážní práce na plochých střechách apod.
- Jednoduchý kotevní bod je možné použít v železobetonu i standardním betonu pevnostní třídy alespoň C20/25 a nejvýše C50/60 podle normy EN 206:2000-12 a rovněž na ocel
Materiál | Nerezová ocel 1.4401 |
Délka tyče | 500 mm |
Průměr | 20 mm |
Výška | 500 mm |
Povrch | NOC FINISH |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!