Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Konektor, 7 kolíků, 12 V

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Konektor, 7 kolíků, 12 V

Závitové spojení s pryžovým těsněním zajišťuje ochranu proti stříkající vodě a před nečistotami

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Závitová přípojka je vhodná pro kabely o průměru 9,2 mm až 11,5 mm



Hliníková verze s odlehčením v tahu kabelu



7kolíkový systém:


  • Výstupek v krytu drží zástrčku v zásuvce

  • Šroubové kontakty odolné vůči vyšším tažným zatížením

  • Provozní teplota: -25°C až +75°C

  • Označení kontaktů splňuje normu ISO1724

  • Jmenovitý proud: Max. 25 A (s vodičem 2,5 mm 2)

Vyhovuje normě ISO 1724 (verze N)