Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

7kolíková zásuvka, 12 V S odpojovacím kontaktem pro zadní mlhové světlo

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

7kolíková zásuvka, 12 V S odpojovacím kontaktem pro zadní mlhové světlo

S odpojovacím kontaktem pro zadní mlhové světlo

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Zadní mlhové světlo na tažném vozidle se vypne, jakmile je připojen přívěs



7kolíkový systém:


  • Výstupek v krytu drží zástrčku v zásuvce

  • Šroubové kontakty odolné vůči vyšším tažným zatížením

  • Provozní teplota: -25°C až +75°C

  • Označení kontaktů splňuje normu ISO1724

  • Jmenovitý proud: Max. 25 A (s vodičem 2,5 mm 2)

Vyhovuje normě ISO 1724 (verze N)