Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
ADR kabelová spojovací zásuvka
ADR kabelová spojovací zásuvka - 1
ADR kabelová spojovací zásuvka - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ADR kabelová spojovací zásuvka

ADR verze se 16 vstupy/výstupy, kompletně s doplňky
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
Materiál pláště: vodě odolný, plast



Připojení: 10 připojení se závitem PG 9, 5 připojení se závitem PG13,5, 1 připojení se závitem PG16 (4 otvory lze vyvrtat na větší šířku, z PG 9/PG 13,5 na PG16)



Uzavírací mechanismus: 2 pružinové příchytky nebo 4 šrouby



Upevnění: 4 otvory 5,5 mm, osová vzdálenost 65/110 mm



Zahrnuto:


  • Těsnicí zámky 4 x PG 9, 2 x PG 13,5, 1 x PG 16

  • 1 vícenásobná těsnicí vložka

  • 4 šrouby 4 x 20, A2