Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub do dřeva ASSY® 4 CSMP ZiNi BLACK Pozinkovaná-poniklovaná černěná ocel, částečný závit, frézovací kapsy v hlavě
Univerzální šroub s částečným závitem pro rychlé spoje dřevo–dřevo (smrk) bez mezer.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, ovládání jednou rukou a přesné polohování díky přesné drážce a dokonalému usazení bitu.
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Výrazně snižuje sílu potřebnou pro zašroubování šroubu
- Minimální štípání při styku stopky se dřevem v důsledku posunu materiálu frézovací stopky
- Menší míra štípání při pronikání dříku díky odebíracímu efektu frézování frézovací stopky
- Snížené riziko poranění od vyčnívajících kovových třísek díky integraci frézy do závitu
- Nižší opotřebení aplikačních nástrojů
Bez nadměrného utahování s vysokým posuvem
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální průnik a uchycení šroubu
- Minimální rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu
- Minimální tření při šroubování závitu snižuje požadovanou sílu
Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost
- Přizpůsobené tepelné zpracování zaručuje vysokou pevnost a zároveň zajišťuje vysokou tažnost
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a konstrukci vaší instalace. Design šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od průměru šroubu 5 mm
- Vzhledem k mechanické síle vyvíjené bitem během procesu šroubování může být nepříznivě ovlivněna odolnost proti korozi ve výřezu šroubu.
- Šroub nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých prostorech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 VG jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a opracovaném dřevu. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit pracovní zátěž, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro těsné stažení k sobě
Částečný závit, který začíná bezprostředně pod dříkem, umožňuje spojení dřevo-dřevo, které je určeno pro těsné stažení k sobě. V tomto případě je závit zcela umístěn v dolní součásti.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od průměru > 4 mm)
- Pětkrát vyšší ochrana proti korozi, tloušťka vrstvy 8 µm bez pozinkovaného povrchového chromu (VI), v porovnání se žlutými pozinkovanými povrchy, 500 h podle testu v solné mlze v souladu s normou DIN EN ISO 9227
- Pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory) a od průměru > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Požadavek klasifikace T2/C2 je splněn v souladu s prEN 14592:2017 (D)
- Nedoporučuje se pro použití v typech dřev bohatých na tříslové kyseliny nebo dřev impregnovaných tlakovou impregnací ve vlhkých oblastech
- Pro další zpevnění spojů a vyšší odolnost vůči průraz doporučujeme spolu s výrobkem použít přesné podložky ASSY 4
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu použijte přesně tvarovaný bit RW
- Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!