Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Montážní šrouby ASSY® 4 PH Pozinkovaná ocel, plný závit, plochá hlava
Šroub s úplným závitem a vizuálně přitažlivou plochou hlavou pro univerzální upevnění kovových armatur nebo plastových podpěr do dřeva ve vnitřních suchých nebo krytých prostorách
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.










Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Ploché upevnění kovových plechů pro sekundární účely
- Plochá válcová hlava čočkovitě zaoblená
- Velká plocha styku s povrchem
Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu
- Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 PH
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Pro spoje ocel-dřevo navržené pro tahové síly
Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností. Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), až do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm tloušťka vrstvy
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- U šroubů od ∅ 4,5 mm s tloušťkou zinkové vrstvy 8 µm, s pasivací Cr(III), je splněn požadavek klasifikace T2/C2 v souladu s prEN 14592:2017 (D)
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro bezpečné upevnění tvarovek nebo tenkých materiálů. Délka šroubu, která má být zvolena, by měla být menší než tloušťka desky podkladu, do které má být šroub zašroubován
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro nosné spojení dřevo-kov musí být šrouby ASSY utaženy na specifickou hodnotu utahovacího momentu. Utahovací moment = požadovaný postupový moment x 1,2< 90 % krouticího momentu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!