Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šroub do sloupků ASSY® 4 WH Pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava
Šroub do sloupků ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 1
Šroub do sloupků ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 2
Šroub do sloupků ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 3
Šroub do sloupků ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 4
Šroub do sloupků ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 5
Šroub do sloupků ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 6
Šroub do sloupků ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 7
Šroub do sloupků ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 8
Šroub do sloupků ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 9
Šroub do sloupků ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 10

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub do sloupků ASSY® 4 WH Pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava

Šroub s plným závitem s velkou talířovou hlavou pro upevnění kovových dílů nebo tenkých překližkových desek v oblasti balení do dřeva ve vnitřních suchých nebo zastřešených prostorách

Přečíst popis položky

Dostupné v 7 designech
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
Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Vizuálně atraktivní šroubovací spojení na dřevěném povrchu


  • Velmi vysoké hodnoty protahovacího odporu hlavy a silný utahovací účinek díky velkému průměru hlavy


Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem


  • Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu

  • Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu


Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu


  • Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu

  • Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít


Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost


  • Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Upozornění
  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Rozměry šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od a ∅ do 5 mm

  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 WH nebo ASSY 4 A2 BP

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)