Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub pro terasovou montáž ASSY®plus 4 A2 SRCS TERRACE Nerezová nelegovaná ocel A2, částečný závit, zvýšená zápustná hlava
Speciální šroub s částečným závitem s rýhovaným dříkem vyrobený z vysoce kvalitní austenitické nerezové oceli A2 s malou čočkovitou zápustnou hlavou a frézovacími kapsami. Vhodné pro vizuálně atraktivní upevnění, blízko hran bez předvrtání terasových podlahových prken, dřevěných fasád, lišt, plotů apod. ve venkovních prostorách neustále vystavených povětrnostním vlivům.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.










Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Přesné polohování a velmi čisté vrtání díky pokročilému středicímu vrtacímu hrotu
- Polohování a vrtání bez odlamování
- Maximální vrtací výkon a přesný vrtací proces díky vrtacím řezným hranám (podobně jako u bitů Forstner)
- Přesné polohování na tvrdých površích bez prokluzování díky středicímu kolíku
- Rychlé šroubování díky šetrnému začátku závitu
Snadné zahloubení v měkkém i tvrdém dřevu
- Vizuálně atraktivní spojení díky čočkovité zaoblené hlavě
- Vysoký frézovací výkon a sběr třísek pro čisté zahloubení hlavy v měkkém/tvrdém dřevu
- Pro univerzální použití ve spojeních dřeva a kovu, díky integrovaným frézovacím kapsám v zápustné hlavě
- Lze kombinovat se zahloubením 90° v kovu
Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu
- Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu
- Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu
Nerezové upevnění pro přístupné spoje dřeva ve venkovních prostorách vystavených povětrnostním vlivům
- Vyrobeno z austenitické, nemagnetické, korozivzdorné nerezové oceli A2
- Lze použít ve venkovských nebo městských prostředích nebo v průmyslových ovzduších bez významného vystavení chloridům nebo SO2
- S kluzným povlakem snižujícím tření pro snadné šroubování
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA).
Pro pevné spojení dvou dřevěných prvků
Mírně skloněné drážky integrované v oblasti dříku umožňují trvalé spojení dvou dřevěných prvků ve smontovaném stavu. Je sníženo jakékoliv vrzání způsobené vysycháním a bobtnáním dřevěných součástí. Rovněž jsou zvýšeny mechanické vlastnosti šroubu ohledně lomu.
Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro stažení dohromady
Spoj dřevo-dřevo navržený pro stažení dohromady je možný díky částečnému závitu, který začíná bezprostředně za dříkem. Závit je v tomto případě zcela umístěn v dolní, druhé součásti.
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- K upevnění teras z tvrdého dřeva a podlah lze šrouby ASSY z nerezové oceli. Pro tropické dřevo s vysokou hustotou materiálu se doporučuje předvrtání
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!