Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Hlava ASSY®plus 4 A4 SRCS SPECIAL 60° Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava 60°
Hlava ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL 60° Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava 60° - 1
Hlava ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL 60° Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava 60° - 2
Hlava ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL 60° Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava 60° - 3
Hlava ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL 60° Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava 60° - 4
Hlava ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL 60° Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava 60° - 5
Hlava ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL 60° Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava 60° - 6
Hlava ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL 60° Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava 60° - 7
Hlava ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL 60° Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava 60° - 8

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hlava ASSY®plus 4 A4 SRCS SPECIAL 60° Nelegovaní nerezová ocel A4, částečný závit, zvýšená zápustná hlava 60°

Speciální šroub s částečným závitem, vyrobený z vysoce kvalitní austenitické nerezové oceli A4, s malou zvýšenou zápustnou hlavou a frézovacími žebry pro vizuálně atraktivní montáž blízko okrajů, bez předvrtání, pro dřevěné fasády, ochranné lišty, ploty atd. ve venkovních prostorech trvale vystavených povětrnostním vlivům

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, ovládání jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce a dokonalému usazení bitu.

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Přesné polohování a velmi čisté vrtání díky pokročilému středicímu vrtacímu hrotu


  • Polohování a vrtání bez odlamování

  • Maximální vrtací výkon a přesný vrtací proces díky vrtacím řezným hranám (podobně jako u bitů Forstner)

  • Přesné polohování na tvrdých površích bez prokluzování díky středicímu kolíku

  • Rychlé šroubování díky šetrnému začátku závitu


Snadné zahloubení v měkkém i tvrdém dřevu


  • Vizuálně atraktivní spojení díky čočkovité zaoblené hlavě

  • Vysoký frézovací výkon a sběr třísek pro čisté zahloubení hlavy v měkkém/tvrdém dřevu

  • Pro univerzální použití ve spojeních dřeva a kovu, díky integrovaným frézovacím kapsám v zápustné hlavě

  • Lze kombinovat se zahloubením 90° v kovu


Maximální spolehlivost šroubového spoje


  • Nesymetrický jednoduchý závit

  • Díky optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu

  • Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu


Nerezové upevnění pro přístupné spoje dřeva ve venkovních prostorách vystavených povětrnostním vlivům


  • Vyrobeno z austenitické nemagnetické nerezové oceli A4

  • Lze použít ve venkovských nebo městských prostředích nebo v průmyslových ovzduších bez významného vystavení chloridům nebo SO2

  • S kluzným povlakem snižujícím tření pro snadné šroubování
Upozornění
  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Rozměry šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od a ∅ do 5 mm

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA).