Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub do dřevěných desek ASSY®plus 4 P CSMR Kalená pozinkovaná ocel, částečný závit, se závitem pod hlavou, zápustná hlava
Šroub s částečným závitem se závitem pod zápustnou frézovanou hlavou a vysokým spojovacím účinkem. Vhodné pro spoje bez mezer, v blízkosti hran bez předvrtání dřevěných kompozitních desek nebo masivního dřeva. Pevné uchycení závitu pod hlavou umožňuje spojení bez montážní mezery i v případě lehkých dřevovláknitých desek a hlavy šroubu končící na povrchu desky.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.










Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Přesné polohování a velmi čisté vrtání díky pokročilému středicímu vrtacímu hrotu
- Polohování a vrtání bez odlamování
- Maximální vrtací výkon a přesný vrtací proces díky vrtacím řezným hranám (podobně jako u bitů Forstner)
- Přesné polohování na tvrdých površích bez prokluzování díky středicímu kolíku
- Rychlé šroubování díky šetrnému začátku závitu
Snadné zahloubení do tvrdého / měkkého dřeva s vysokým výskytem suků i do dřevovláknitých desek z tvrdého dřeva
- Velmi vysoký výkon frézování díky frézovacím žebrům umístěným na zápustné hlavě
Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu
- Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu
- Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu
Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost
- Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pro venkovní montáže a místnosti s konstantní vysokou vlhkostí použijte šrouby z nerezové oceli ASSYplus 4
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA).
Pro spojení dvou dřevěných prvků bez montážní mezery
Podhlavový závit pod hlavou, se zmenšeným stoupáním závitu a se zvětšeným vnějším průměrem, umožňuje spojení dvou dřevěných prvků bez montážní mezery. Lze docílit zapuštění hlavy šroubu tak, aby byla v jedné rovině s povrchem materiálu.
Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro stažení dohromady
Spoj dřevo-dřevo navržený pro stažení dohromady je možný díky částečnému závitu, který začíná bezprostředně za dříkem. Závit je v tomto případě zcela umístěn v dolní, druhé součásti.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 5 µm
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!