Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Stavební šroub ASSY®plus VG 4 COMBI Konstrukční šroub, pozinkovaná ocel, plný závit, šestihranná hlava
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Konstrukční šroub, pozinkovaná ocel, plný závit, šestihranná hlava - 1
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Konstrukční šroub, pozinkovaná ocel, plný závit, šestihranná hlava - 2
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Konstrukční šroub, pozinkovaná ocel, plný závit, šestihranná hlava - 3
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Konstrukční šroub, pozinkovaná ocel, plný závit, šestihranná hlava - 4
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Konstrukční šroub, pozinkovaná ocel, plný závit, šestihranná hlava - 5
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Konstrukční šroub, pozinkovaná ocel, plný závit, šestihranná hlava - 6
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Konstrukční šroub, pozinkovaná ocel, plný závit, šestihranná hlava - 7
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Konstrukční šroub, pozinkovaná ocel, plný závit, šestihranná hlava - 8
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Konstrukční šroub, pozinkovaná ocel, plný závit, šestihranná hlava - 9
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Konstrukční šroub, pozinkovaná ocel, plný závit, šestihranná hlava - 10
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Konstrukční šroub, pozinkovaná ocel, plný závit, šestihranná hlava - 11

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Stavební šroub ASSY®plus VG 4 COMBI Konstrukční šroub, pozinkovaná ocel, plný závit, šestihranná hlava

Speciální šroub s plným závitem, šestihrannou hlavou a spodní výztuhou dříku pro spoje kov-dřevo s vysokým zatížením v dřevěných konstrukcích, které také vyžadují malé mezery mezi hranami a šrouby, ve vnitřních suchých nebo vlhkých prostorách

Přečíst popis položky

Dostupné v 12 designech
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
Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Flexibilní a precizní montáž do kovových spojů s vysoce účinným přenosem síly


  • Kombinace šestihranné hlavy a RW drážky se zesíleným nástavcem hřídele


Nejvyšší přenos síly v tahovém a tlačném směru


  • Symetrický, vysoce výkonný závit odpovídající vrtacímu hrotu pro vysoký výkon předvrtání

  • Pro spoje dřevo-dřevo s vysokým zatížením bez ohledu na směr zatížení


Kompaktní šroubové spoje a malé průřezy materiálu díky efektivnímu vrtacímu hrotu


  • Extrémně krátké povolené vzdálenosti hran, např. 3xd, díky čemuž jsou šrouby ASSY∅ 8 mm použitelné pro šířky nosníku 60 mm

  • Není nutné předvrtání

  • Dřevo se nerozštěpí a netrhá

  • Malá házivost dlouhých šroubů


Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost


  • Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Upozornění
  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce

  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór.

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190

  • Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)

  • Nosnost přepravní kotvy ve spojení se šroubem ASSYplus FT 4 COMBINATION (∅ 12 mm) musí být před každou přepravou zkontrolována v souladu se zprávou o zkoušce / odborným posudkem a musí být ověřena samostatně.