Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W
Akumulátorová pracovní LED svítilna s vysokým výkonem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Charakteristika
- Nezávislé řízení akumulátoru umožňuje duální funkci:
- Díky nezávislému systému řízení akumulátoru lze pracovní svítilnu také používat, i když je nabíjecí kabel připojen, a zároveň se pracovní světlo nabíjí = duální použití. Při duálním použití trvá plné nabití pracovní svítilny pouze 5,5 hodiny
- Vysoce kvalitní reflektor na prevenci oslňování
- 3 hodiny provozu s 2 000 lm v režimu silného světla na jedno nabití
- 8 hodin provozu s 800 lm v režimu slabého světla na jedno nabití
- Indikátor úrovně nabití akumulátoru (pro nabíjení a vybíjení)
- Režim nabíjení z autozásuvky a z elektrické sítě
- USB nabíjecí zásuvka k dispozici, funkce powerbanky
- Ergonomická rukojeť
- Připevňovací otvor pro stativ
Specifikace
- Pracovní svítilny s SMD LED – zdroj světla není nutné vyměňovat
- Robustní 2dílné hliníkové/pryžové pouzdro
- Nastavitelná intenzita světla
- Režim přepínání: silné světlo - slabé světlo - vypnuto
- Dodává se s autonabíječkou se vstupem 12-24V/DC vstupem a se vstupem na síťovou zástrčku
7,2V 7800MAH lithium iontový akumulátor
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!