Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Aku pracovní LED svítilna Ergopower Mini, 10 W
Malé, ale výkonné nabíjecí pracovní světlo LED, díky stupni krytí IP67 odolá vystavení velkému množství prachu a vody
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zdroj světla SMD LED
Dobrá tepelná úprava pro podporu konzistentního výstupního světelného výkonu
Dva režimy osvětlení
1000 lm a 500 lm
Přepínání režimu
Plné světlo – slabé osvětlení – vypnuto
LED indikátor stavu nabití
Stav nabíjení baterie je indikován 4 indikátory LED na zadní straně
Nabíjení
Prostřednictvím nabíjecího kabelu s připojením USB-C
Umožňuje použití v kombinaci se stativem
Stojan s otvorem M8 b zadní části
Dva silné magnety na stojanu
Doplňkový způsob instalace
Indikátor baterie
- Li-Ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh
- Dodává se s nabíječkou 5 V, 1 A pro EU a s kabelem USB-C
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!