Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub pro střešní konstrukce OMG® DFHD-67 (XHD)
Slouží k upevňování izolačního materiálu a střešních desek k trapézovému plechu až do 2 x 1,25 mm, tenkých plechů z hliníku a oceli a sendvičových desek. Kalená ocel, povlak CR-10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Typ vrtacího hrotu, volný
- V kombinaci s fixační deskou OMG zajišťuje bezpečnou chůzi
- Délka upevňovacího přípravku pro trapézový ocelový plech = střešní konstrukce + min. 20 mm
- Délka upevňovacího přípravku pro tenký ocelový plech = střešní konstrukce + min. 20 mm
- Schváleno podle ETA-09/0337
- Certifikace FM
- Testováno podle normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!