Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šroub s kulovou hlavou se čtyřhrannou násadou ISO 603, ocel, třída pevnosti 8.8, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL)
Šroub s kulovou hlavou se čtyřhrannou násadou ISO 603, ocel, třída pevnosti 8.8, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL) - 1
Šroub s kulovou hlavou se čtyřhrannou násadou ISO 603, ocel, třída pevnosti 8.8, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub s kulovou hlavou se čtyřhrannou násadou ISO 603, ocel, třída pevnosti 8.8, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL)

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech
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
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.



Odolnost proti korozi produktu ZFHSL je následující:


  • Průměr ≥ M6 – 480 hod.*

  • Průměr ≥ M10 – 720 hod.*


  • * Orientační hodnoty: Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:


    • Povlak vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrná barva, mazání upravující součinitel tření.

    • Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi