Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šestihranná matice DIN 934, pozinkovaná ocel I10I s tlustovrstvou pasivací (VZD)
Šestihranná matice DIN 934, pozinkovaná ocel I10I s tlustovrstvou pasivací (VZD) - 1
Šestihranná matice DIN 934, pozinkovaná ocel I10I s tlustovrstvou pasivací (VZD) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranná matice DIN 934, pozinkovaná ocel I10I s tlustovrstvou pasivací (VZD)

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).



Přehled výhod:



  • Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)

  • Tepelná kapacita až 120 °C

  • Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
Upozornění

Šestihranné matice dle DIN 934 nepodporuje zkušební zátěže dle DIN EN ISO 898-2.


  • Označení třídy pevnosti má pro rozlišení dvě svislé čáry: před kódem pevnosti a za kódem pevnosti.


Norma DIN 934 byla zrušena a nahrazena normou ISO 4032/8673. Žádná podobnost (jmenovitý průměr se změnil | byly změněny výšky některých matic | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pro standardní závit | ISO 8673 pro jemný závit).