Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovový), jemný závit DIN 980, ocel, třída pevnosti 10, zinko-niklový povlak (P3E)
Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovový), jemný závit DIN 980, ocel, třída pevnosti 10, zinko-niklový povlak (P3E) - 1
Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovový), jemný závit DIN 980, ocel, třída pevnosti 10, zinko-niklový povlak (P3E) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovový), jemný závit DIN 980, ocel, třída pevnosti 10, zinko-niklový povlak (P3E)

Přečíst popis položky

Dostupné v 8 designech
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
Ochrana proti ztrátě rozdrcením těla matice

Upozornění

Norma DIN 980 byla nahrazena normou ISO 10513. Existuje určitá omezená podobnost (závit M18×2, M18x1,5, M20x2, M22×2, M22x1,5, M27x2, M33×2 a M39x3 odstraněn) | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Standardní závit je součástí ISO 7042 | byla odstraněna třída pevnosti 5 | ISO 10513 platí pro třídy pevnosti 8, 10, 12).