Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šestihranná matice, vysoký profil, s upínací částí (nekovová vložka)
Šestihranná matice, vysoký profil, s upínací částí (nekovová vložka) - 1
Šestihranná matice, vysoký profil, s upínací částí (nekovová vložka) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranná matice, vysoký profil, s upínací částí (nekovová vložka)

DIN 982, pozinkovaná ocel 10, silně pasivovaná (VZD)

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).



Přehled výhod:



  • Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)

  • Tepelná kapacita až 120 °C

  • Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
Upozornění

Norma DIN 982 byla nahrazena normou ISO 7040. Existuje určitá omezená podobnost (Závity M7, M18, M22 odstraněny | Dodatečně přidány závity M3, M4, M30 a M36 | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit je zahrnut do ISO 10512 | Třída pevnosti 12 byla zrušena | ISO 7040 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10).