Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka)
Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) - 1
Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka)

DIN 985, ocel I10I, pozinkovaná, silně pasivovaná (VZD)

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).



Přehled výhod:



  • Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)

  • Tepelná kapacita až 120 °C

  • Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
Upozornění
  • Šestihranné matice s menší jmenovitou výškou vyhovující normě DIN 985 neodolají zkušebnímu zatížení podle normy ISO 898-2.

  • Označení třídy pevnosti má pro rozlišení dvě svislé čáry: před kódem pevnosti a za kódem pevnosti.


Norma DIN 985 byla nahrazena normou ISO 10511. Existuje určitá omezená podobnost (závit M7, M18, M22, M27, M33 a závitů s jmenovitým průměrem > M36 odstraněn) | jemný závit odstraněn | změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | byla změněna třída pevnosti na 04 a 05).