Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Objektový závěs OBX 18-9397/160
Na dveře s polodrážkou
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Válečkový závěs s průměrem válečku 18 mm
Závěs byl testován podle normy EN 1935, třída 11
Může být použita pro dveře s velkým zatížením až 80 kg
Bez opotřebení a údržby
Závěsy jsou dodávaný s namontovaným fixovatelným ložiskem a nastaveny bez vůle
- To znamená, že jsou působící síly rozloženy na oba závěsy
- Závěsy nepotřebují další montáž.
Závěsy lze beze změn použít na dveře DIN R a DIN L
Není třeba zajištění nýtem, jelikož je ložisko pevně zatlačeno a nelze jej vyjmout
Menší spotřeba
Klasifikační klíč: 3 | 7 | 4 | 1** | 1 | 4 | 1 | 11 |
Užitná třída: 3
Nepřetržitý provoz: 7
Rozměry testovacích dveří: 4
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1**
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 4
Ochrana (Odolnost proti vloupání): 1
Třídy požáru: 11
**Prokázané vlastnosti protipožární ochrany jsou uvedeny ve zprávě č. 210003750-01 organizace MPA NRW.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Vhodné pro:
- Protipožární dveře
- Dřevěné dveře s polodrážkou s dřevěnými, ocelovými a hliníkovými rámy ve spojení s trojrozměrně nastavitelným trnem
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!