Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový řezný kotouč Speed na obkladové materiály pro dlaždice a srovnatelné materiály do tloušťky cca 20 mm
S uzavřeným okrajem pro rychlé a čisté řezání
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Optimální řez
Chladicí funkce strukturovaných bočních prvků umožňuje uzavření kompenzačních drážek v důsledku roztažnosti vyvolané teplem. To umožňuje vytvářet hrany s uzavřeným řezným povrchem.
Omezené pojezdové síly
Kotouč je stabilizován také systematickým zesílením kolem příruby.
Prodloužená životnost
Ve srovnání s běžnými kotouči pro řezání obkladových materiálů zajišťuje prvek o výšce 10 mm zásadně delší životnost.
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj sice zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný oděv
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
- Pro úhlové brusky
- Pro suché i mokré řezán
- Dlaždice, kamenina, glazované dlaždice, jemná kamenina (gres), měkká/tvrdá žula, ostatní přírodní kámen, glazované prejzové tašky, měkké kabřincové cihly, mramor
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!