Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový řezný kotouč Longlife & Speed RS pro staveniště
Prémiový diamantový řezný kotouč speciálně vyvinutý pro všechna stavební odvětví se širokou univerzálností, extrémně dlouhou životností a kvalitou řezu a maximální řeznou rychlostí. Ideální kotouč pro všechny úhlové brusky a drážkovací frézky do zdiva
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Maximální rychlost řezání a extrémně čisté a přesné řezné hrany po celou dobu životnosti
- Speciálně tvarované zuby umístěné blízko u sebe a nakloněné segmenty
- Inovativní technologie segmentů s dokonale sladěnou vícevrstvou strukturou a dynamickým uspořádáním diamantů
Velmi dlouhá životnost
- Segmenty o výšce až 15 mm
- Nově vyvinuté složení segmentů
Ochrana proti podříznutí, zejména ve velmi abrazivních materiálech
Speciálně uspořádané ochranné segmenty na kotoučích o průměru 115 až 150 mm
Optimální odvod prachu a chlazení
- Inovativní, speciálně navržené segmenty ventilátoru přivádějí chladicí vzduch a odvádějí prach pryč od řezu.
- Speciální chladicí otvory se šipkou poskytují přídavné chlazení a slouží jako dobře viditelný ukazatel směru.
Hladší chod a příjemnější pracovní podmínky
Speciální inovativní geometrie drážek snižuje nekontrolované vibrace a nepříjemný hluk při provozu
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při extrémně nízké obvodové rychlosti se rychle opotřebují
- Pokud se řezný výkon zhorší (což je indikováno silným jiskřením), naostřete znovu kotouč několika řezy v abrazivním materiálu, například v pískovci
- Obrobky s většími průřezy je třeba řezat v několika sekcích (oscilační řez)
- Práce bez přítlaku – stačí vlastní váha elektrického nástroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů. Riziko poranění!
- Nástroj je sice bezpečný, přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí odpovídat směru otáčení elektrického nástroje
- Nepoužívejte pro boční broušení
- Použijte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Brusné nástroje, které jsou upnuty nebo použity nesprávně nebo jsou poškozeny, jsou nebezpečné a mohou způsobit vážné zranění
- Průměr 115 až 150 mm; optimalizovaný pro použití ve všech drážkovacích frézách do zdiva
- Pro suché i mokré řezání
- Vhodný zejména na starý beton, beton, exponovaný agregovaný beton, železobeton (až 25 mm), zámkovou dlažbu, betonové střešní dlaždice / střešní tašky, betonové roury, měkké / tvrdé kabřincové cihly, měkkou / tvrdou žulu, mramor, měkké / tvrdé kabřincové cihly, pálené cihly, tvrdý Poroton, stěrky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!