Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Diamantový řezný kotouč, dlouhá životnost, asfalt
Diamantový řezný kotouč, dlouhá životnost, asfalt - 1
Diamantový řezný kotouč, dlouhá životnost, asfalt - 2
Diamantový řezný kotouč, dlouhá životnost, asfalt - 3
Diamantový řezný kotouč, dlouhá životnost, asfalt - 4
Diamantový řezný kotouč, dlouhá životnost, asfalt - 5
Diamantový řezný kotouč, dlouhá životnost, asfalt - 6
Diamantový řezný kotouč, dlouhá životnost, asfalt - 7
Diamantový řezný kotouč, dlouhá životnost, asfalt - 8

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Diamantový řezný kotouč, dlouhá životnost, asfalt

Diamantový řezný kotouč, speciální pro stavbu silnic

Přečíst popis položky

Dostupné v 8 designech
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
Longlife


Optimální životnost a snazší řezání



Zvláště vysoké segmenty: 15 mm



Speciální ochranné lamely chrání hlavní ostří proti zářezům

Upozornění
  • Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují

  • Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci

  • Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)

  • Práce bez vyvíjení tlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.

  • Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!

  • Nástroj sice zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv

  • Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny

  • Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji

  • Nelze použít pro boční broušení

  • Používejte vhodný ochranný kryt

  • Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)

  • Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz