Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový řezný Longlife GaLa
Diamantový řezný kotouč speciálně vyvinutý pro zahradnické a kamenické práce s velmi snadným řezáním a extrémně dlouhou životností
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Extrémně dlouhá životnost, snadné řezání a kvalita řezu
Nová uzavřená řezná hrana s voštinovou strukturou segmentu umožňuje extrémně velkou výšku segmentu 21 mm. Současně má výrazně lepší odvod tepla a prachu a nosič chráněný proti podříznutí, zejména ve zvláště abrazivním materiálu.
Optimalizované chlazení a spolehlivá indikace směru
Speciální chladicí otvory mířící ve směru rotace poskytují přídavné chlazení a slouží jako neztratitelný ukazatel směru.
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Oddělený velký průřez obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj sice zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný oděv
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
- Vhodný zejména na starý i nový beton, vymývaný beton, betonové roury, zámkovou dlažbu, dlažební cihly, měkkou/tvrdou žulu, kameninové roury, měkké/tvrdé kabřincové cihly a pálené cihly, měkký/tvrdý Poroton, roury z kujné litiny, SML trubky, mramor
- Pro suché a mokré řezání
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!