Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Diamantový řezný kotouč Speed Omni-Cut, na staveniště Pro ruční řezačky a podlahové pily

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Diamantový řezný kotouč Speed Omni-Cut, na staveniště Pro ruční řezačky a podlahové pily

Mimořádně univerzální a extrémně rychlý diamantový řezný kotouč pro všechny stavební práce. Vyvinuto speciálně pro použití při častém střídání materiálů. Optimální i pro použití při záchranných operacích (hasiči, technické asistenční služby apod.) pro prořezávání zábradlí, gumy nebo skla

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
Flexibilní a rychlá práce


Ideální pro všechny uživatele, kteří potřebují řezat jen příležitostně, ale vyžadují flexibilitu a rychlost.



Slouží k řezání prakticky všech materiálů


Diamantové částice uložené přímo na hlavním břitu pomocí speciálního vakuového procesu (BSL) tvoří mimořádně agresivní brusný povrch, který funguje dobře i na velmi tuhé materiály.



Snadná práce


Přídavné brusné plochy z karbidu křemíku na hlavním břitu rozšiřují řez a usnadňují tak práci.



Podstatně nižší teplota při řezání


Chladicí otvory umístěné přímo pod segmentem zajišťují optimální chlazení hlavního břitu v kombinaci s chladicími otvory uspořádanými do tvaru šipek ukazujících směr otáčení.

Upozornění
  • Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují

  • Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci

  • Dělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)

  • Práce bez vyvíjení přítlaku – váha elektrického nástroje je dostačující. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.

  • Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů - hrozí úraz!

  • Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv

  • Dodržujte informace na štítku (max. otáčky!), omezení použití a bezpečnostní pokyny

  • Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na elektrickém nástroji

  • Nepoužívejte pro boční broušení

  • Používejte vhodný ochranný kryt

  • Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)

  • Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz