Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT
Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT - 1
Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT - 2
Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT - 3
Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT - 4
Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT - 5
Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT - 6
Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT - 7
Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT - 8
Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT - 9
Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT - 10
Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT - 11

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT

Zařízení typu All-in-One s 30 000 číslicemi: miliohmmetr a multimetr, záznamník dat, zkoušečka izolačního odporu a vinutí / zkratované cívky
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
  • Měření izolačního odporu až do 3,1 GΩ s externí detekcí napětí, zkušební napětí: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V v souladu s normou EN 61557-2

  • 4vodičové měření v miliohmech (Kelvinovo zapojení) s měřicím proudem 200 mA nebo 1 A pro přesné měření nejmenších odporů při rozlišení 1 μΩ

  • 2vodičové měření RLO se zkušebním proudem 200 mA podle normy EN 61557-4

  • Měření zkratované cívky pomocí napětí 1000 V a volitelného adaptéru COIL

  • Multifunkční měřicí přístroj V, A, Ω, F, Hz, °C / °F, %, ot./min

  • Měření efektivní hodnoty TRMS AC/AC+DC proudu / napětí do 10/100 kHz

  • Měřte proud přímo nebo pomocí klešťových snímačů s nastavitelným faktorem CLIP

  • Měření kapacity

  • Přesné měření teploty v °C nebo °F pro snímače RTD a TC-K

  • Měření diod (IK = 1 mA, UFlow až 4,5 V) a testování spojitosti

  • Díky integrované paměti a hodinám v reálném čase mohou záznamníky dat zaznamenávat i jednotlivá měření

  • Programovatelné sekvence pro testovací postupy

  • 3,5" barevný grafický displej TFT s 320 x 480 body

  • Modulární napájecí zdroj: Standardní lithiové baterie s možností rychlé výměny bez přerušení měřicího obvodu díky patentované zásuvce modulu s chráněnými kontakty

  • Automatické zamykání zásuvky pro napájecí vstup

  • Zkušební sonda s tlačítky START (ISO) a STORE

  • Pouzdro IP52 chráněně proti prachu a kapající vodě s vyměnitelným ochranným gumovým uzávěrem

  • Rozhraní: Bluetooth®

  • Software IZYTRONIQ pro Windows pro dokumentaci a vytváření testovacích sestav


Rozsah dodávky:


  • 1 multimetr METRAHIT IM E-DRIVE BT s pryžovým ochranným pouzdrem

  • 1 klíčová sonda typu Z270S s funkcí START a STORE

  • 1 pár bezpečnostních zkušebních vodičů typu KS17-2 se 4mm zkušební sondou

  • 1 Kelvinova svorka typu KC4 do otvorů až do 30 mm

  • 1 Kelvinova sonda typu KC27

  • 1 lithium-polymerová baterie typu Z270G (3,7 VDC/14,8 Wh) pro rychlou výměnu s nabíjecí zásuvkou micro-USB

  • 1 napájecí adaptér USB (5 V DC, 2 A) s 1000mm kabelem USB-A / micro-USB

  • 1 kus softwaru IZYTRON.IQ BUSINESS Starter

  • 1 stručný návod k obsluze v němčině a angličtině

  • 1 sada návodů k obsluze v němčině a angličtině (stahujte z webových stránek www.gmc-instruments.de)

  • 1 kalibrační certifikát DAkkS

  • 1 pevné pouzdro typu Z270H pro uložení multimetru včetně příslušenství
Upozornění

Multimetr je dodáván s kalibračním certifikátem DAkkS, který je také mezinárodně uznávaný (EA, ILAC).


Zařízení lze konfigurovat vzdáleně prostřednictvím Bluetooth a také načítat aktuální nebo uložená naměřená data. Pro počítače je vyžadován kompletní software IZYTRONIQ nebo čtečka dat METRAHIT IM. Aplikace METRALOG je k dispozici pro chytré telefony a tablety se systémem Android™.