Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Dílenský stůl PRO WUS 2
Dílenský stůl PRO WUS 2 - 1
Dílenský stůl PRO WUS 2 - 2
Dílenský stůl PRO WUS 2 - 3
Dílenský stůl PRO WUS 2 - 4

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Dílenský stůl PRO WUS 2

Robustní dílenský stůl se dvěma zásuvkovými skříňkami PRO pod pracovní plochou, pro uložení nástrojů a jiných pracovních materiálů.

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
  • Robustní konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním

  • Horní a dolní část skříně jsou zavřené

  • Systémem centrálního zamykání je obsah chráněn před odcizením

  • Hliníkové madlo s pásky pro štítky, s průsvitným krytem

  • Zásuvky s částečným vysunutím větším než 80 %, uložené ve válečkových ložiscích

  • Zabudovaný bezpečnostní zámek zásuvek brání převržení

  • Vnitřní rozměry zásuvek (Š x H): 437 x 587 mm

  • Nosnost zásuvky: 100 kg, při rovnoměrně rozloženém zatížení

  • Drážkované řady a perforované dno pro vložení rozdělujícího materiálu


Výhody řady PRO:


  • Široká řada modelů pro individuální přizpůsobení vašim požadavkům

  • Výběr ze 4 odstínů RAL pro čelní panely

  • Zámky kompatibilní se systémy centrálního klíče

  • Vysoká celková nosnost: 800 kg, při rovnoměrně rozloženém zatížení
Upozornění

Dílenské stoly a pracovní stoly řady Pro jsou dodávány předem smontované. Varianty upravené na přání musejí být smontovány zákazníkem.