Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Pracovní stůl PRO WUSK
Pracovní stůl PRO WUSK - 1
Pracovní stůl PRO WUSK - 2
Pracovní stůl PRO WUSK - 3

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Pracovní stůl PRO WUSK

Robustní dílenský stůl, se zásuvkovým boxem PRO pod pracovní plochou, pro uložení nástrojů a jiných pracovních materiálů.

Přečíst popis položky

Dostupné v 23 designech
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
  • Robustní konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním

  • Uzavřená spodní strana skříně

  • Vyrovnávací systém

  • Systémem centrálního zamykání je obsah chráněn před odcizením

  • Hliníkové madlo s pásky pro štítky, s průsvitným krytem

  • Zásuvky s částečným vysunutím větším než 80 %, uložené ve válečkových ložiscích

  • Zabudovaný bezpečnostní zámek zásuvek brání převržení

  • Vnitřní rozměry zásuvek (Š x H): 437 x 587 mm

  • Nosnost zásuvky: 100 kg, při rovnoměrně rozloženém zatížení

  • Drážkované řady a perforované dno pro vložení rozdělujícího materiálu


Výhody řady PRO:


  • Široká řada modelů pro individuální přizpůsobení vašim požadavkům

  • Výběr ze 4 odstínů RAL pro čelní panely

  • Zámky kompatibilní se systémy centrálního klíče

  • Základní část: Ocelová trubka 40 x 40 mm s plastovými kluznými díly a systémem vyrovnávání

  • Vysoká celková nosnost: 800 kg, při rovnoměrně rozloženém zatížení
Upozornění

Dílenské stoly a pracovní stoly řady Pro se dodávají předem smontované. Varianty upravené na přání musejí být smontovány zákazníkem.