Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem
Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem - 1
Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem - 2
Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem - 3
Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem - 4
Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem - 5
Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem - 6
Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem - 7
Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem - 8
Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem - 9
Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem - 10
Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem - 11
Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem - 12
Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem - 13

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kompaktní dílenský vozík TOOLsystem

Kompaktní a všestranný dílenský vozík s mnoha praktickými detaily

Přečíst popis položky

Dostupné v 15 designech
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
  • Robustní konstrukce z vícehranného ocelového plechu

  • Vnější rozměry včetně rukojeti (Š x H x V): 710 x 430 x 940 mm

  • Celkové zatížení: 300 kg

  • Pracovní výška: 885 mm

  • Plné vysunutí díky osazeným kuličkovým ložiskům

  • Rozměry zásuvek jsou vhodné pro sady nástrojů v pěnových vložkách

  • Robustní a ergonomická boční rukojeť

  • Kolečka vyrobená z pryže, která nezanechává stopy, řídicí kolečka o prům. 100 mm (jedno s uzamykatelnou brzdou), jízdní kolečka o prům. 140 mm

  • Ochrana proti nárazu, vyrobená z elastické pěnové pryže, chrání před poškozením nárazem

  • K dispozici s pracovní deskou z plastu ABS, dřeva nebo s vroubkovanou pryžovou rohoží

  • Práškový lak

  • Široký sortiment příslušenství

  • Boční stěny se čtyřhrannou perforací pro příslušenství ze sortimentu pro perforované desky


Koncepce s třístupňovým zamykáním


  • Centrální zamykání zámkem s válcovou vložkou

  • Odemykání jednou rukou, zámky jednotlivých zásuvek brání náhodnému otevření zásuvek za pohybu

  • Zámek zásuvek pro výbornou stabilitu a prevenci převrácení. Vždy lze otevřít pouze jednu zásuvku.