Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Dřez Granite Se sifonem

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Dřez Granite Se sifonem

Vestavěný kompozitní dřez
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
Niagara


Řada dřezů NIAGARA je naší stálou nabídkou. Díky kombinaci materiálu Granital, moderního designu s nadčasovou linií dřezy Niagara našly mnoho zákazníků.



Cubo


Řada CUBO se charakterizuje moderním a minimalistickým designem. Dřezy jsou vyrobeny z vysoce kvalitního kompozitu Algranit. Dřezy Cubo se pyšní prostými liniemi a uhlazeným povrchem, což umožňuje jednoduchou údržbu čistoty a hygieny.



Rock


Rodina dřezů ROCK je vyrobena z vysoce kvalitního kompozitu Granital. Díky nejnovější technologií a použití přírodních složek kompozitního povrchu Granital zůstane dřez hedvábně hladký a snadno se čistí.




Materiál Granital


GRANITAL obsahuje 75 - 80 % částic žuly spojených dohromady vysoce kvalitními pojivy, které jsou odolné proti poškrábání a nárazu, zatímco jejich uhlazený povrch zajišťuje jednoduchou údržbu čistoty: od špíny, skvrn a vodního kamene. I po mnoha letech užívání si ponechávají svůj původní odstín a strukturu.



Materiál Algranit


Nově vyvinutý kompozitní materiál - ALGRANIT - kombinuje 70 % částic žuly spojené spolu s polymerovou pryskyřicí vysoké kvality k zajištění vynikající tepelné odolnosti až do 280°C.


Dřezy z Algranitu garantují vynikající odolnost proti poškrábání a nárazu, zatímco jejich uhlazený povrch zajišťuje jednoduchost údržby čistoty: od špíny, skvrn a vodního kamene. Zvýšená odolnost materiálu a péči v souladu s instrukcí zaručuje dlouhou životnost těchto dřezů. Barvy jsou odolné vůči UV záření, takže barva nevybledne.

Upozornění

Sifon je součástí dodávky každého dřezu!