Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Konzola na hřeb./nárožní lať
Konzola na hřeb./nárožní lať - 1
Konzola na hřeb./nárožní lať - 2
Konzola na hřeb./nárožní lať - 3
Konzola na hřeb./nárožní lať - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Konzola na hřeb./nárožní lať

Montáž s použitím všech běžných velikostí šroubů Ø 6 mm (minimální délka: 80 mm)

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
  • Plynule výškově nastavitelná univerzální konzola na hřebenovou a nárožní lať

  • Úsporná, rychlá a snadná montáž a nastavení hřebenových/náročních latí

  • Univerzální použití s různou délkou šroubů

  • Větší přídržná síla než u běžných konzol na latě

  • Materiál: vysokopevnostní, UV-stabilizovaný polyamid odolný vůči povětrnostním vlivům
Upozornění

Podle směrnic ZVDH (Ústřední asociace německých pokrývačů) musí výrobce potvrdit jmenovitou nosnost konzol na hřebenové/nárožní latě. Použité spojovací prvky musí dále být schopny absorbovat sílu 0,6 kN na metr ve směru kolmém v daném bodě k hřebeni nebo nároží. V kombinaci se šrouby Würth Assy nabízí konzola na hřebenovou/nárožní lať Vario sílu 0,6 kN na každý fixační bod při hloubce zašroubování pouze 40 mm.