Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Upevnění solárních panelů WSF typ A, varianta 1
Pro dřevěné nosné konstrukce, předmontované, nerezová ocel A2 se speciálním povrchovou úpravou
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Se šestihranem 5 mm
Přemontováno s:
- 1x šestihranná matice DIN 934
- 1x pojistná matice DIN 985
- 1x zátka EPDM
- 2x podložka DIN 125
Rozsah upínání definuje vzdálenost mezi horním okrajem nosné konstrukce, do které je upevnění solárních panelů WSF našroubováno, a horním okrajem profilového panelu. Upevnění solárních panelů WSF, varianta 2, by se mělo používat v kombinaci s vypouklými zátkami, v závislosti na konstrukčních zatíženích.
Se všeobecným stavebně-technickým schválením Z-14.4-598.
Speciální typ pro zvlněný střešní plášť
Montážní pokyny
- Do dřevěné nosné konstrukce a střešního pláště předvrtejte otvory Ø 6,0 mm. Hloubka zašroubování do dřeva je minimálně 34 mm (dodržujte snížené hodnoty nosnosti).
- Vypouklá zátka se umístí na profilový panel a našroubuje se na místo s použitím upevnění solárních panelů WSF.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!