Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Upevnění solárních panelů, WSF, typ BZ, varianta 1
Upevnění solárních panelů, WSF, typ BZ, varianta 1 - 1
Upevnění solárních panelů, WSF, typ BZ, varianta 1 - 2
Upevnění solárních panelů, WSF, typ BZ, varianta 1 - 3
Upevnění solárních panelů, WSF, typ BZ, varianta 1 - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Upevnění solárních panelů, WSF, typ BZ, varianta 1

Předmontováno pro ocelové konstrukce, speciální typ pro zvlněnou střešní krytinu

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
Nerezová ocel A2 se speciálním povlakem



5mm vnitřní šestihran



Předmontováno s:


  • 1x šestihranná matice, DIN 934

  • 1x pojistná matice, DIN 985

  • 1x těsnění EPDM

  • 2x podložka, DIN 125
Doklad o plnění

Všeobecné stavebně-technické schválení Z-14.4-598

Upozornění
  • Průměr předvrtaných otvorů musí být striktně dodržen

  • Podle specifických konstrukčních zatížení by měla být upevnění solárních panelů WSF použita v kombinaci s vypouklými zátkami. Vypouklá zátka se umístí na profilový panel a našroubuje se na místo s použitím upevnění solárních panelů WSF

  • Rozsah upínání definuje vzdálenost mezi horním okrajem nosné konstrukce, do které je upevnění solárních panelů WSF našroubováno, a horním okrajem profilového panelu
Účel použití
Návod na aplikaci
Tloušťka ocelové nosné konstrukcePředvrtaný průměr
1,5-5,0 mm6,8 mm
6,0 mm7,0 mm
8,0 mm7,2 mm
> 10,0 mm7,4 mm

Všeobecné stavebně-technické schválení Z-14.4-598