Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Závěs dveří VLB 60 3D IHV
Skrytý dveřní závěs pro dveře se zapuštěným zavíráním až do hmotnosti 100 kg s integrovaným výškovým nastavením pro snadné zdvihnutí nebo spuštění dveří
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pohodlná práce a přesné nastavení závěsů
- Závěsy jsou vyříznuty do bloku/obvodového rámu/dřevěného překrývajícího rámu/ocelového rámu a dveří a při zavřených dveřích nejsou vidět
- Umožňuje nastavení ve třech směrech bez vysazení křídla dveří
- Bezúdržbový
Pro instalaci závěsů jsou zapotřebí frézovací přípravky, fréza s průměrem 24 mm (není v sortimentu) a dorazový kroužek s průměrem 30 mm (není v sortimentu).
Pro montáž na dřevěné obklopné rámy jsou zapotřebí samostatné montážní desky.
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Vhodné pro interiérové dveře se zapuštěným zavíráním, dveře WC a koupelen, vstupní dveře do bytů a vchodové dveře do budov.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!