Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Lišta k vyrovnání potenciálů ELMO® VDE
Lišta k&nbsp;vyrovnání potenciálů ELMO<SUP>®</SUP> VDE - 1
Lišta k&nbsp;vyrovnání potenciálů ELMO<SUP>®</SUP> VDE - 2
Lišta k&nbsp;vyrovnání potenciálů ELMO<SUP>®</SUP> VDE - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lišta k vyrovnání potenciálů ELMO® VDE

Bod upnutí 25 mm²: 2 vodiče upnuty jediným šroubem

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu
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
Možnost spojení:


  • 1 příchytka 30x4 mm nebo 1 kulatý vodič 8 - 10 mm

  • 1 kulatý vodič 50 mm2

  • 1 kulatý vodič 2,5 - 6 mm2

  • 6 kulatých vodičů 6 - 25 mm2


Čas potřebný k připojení vodiče kratší o 20 %


Objímky jsou při dodání otevřené



Kryt se naklápí oběma směry a lze jej zajistit otevřený v úhlu 60° nebo 120°

Podle normy VDE 0618 část 1, VDE 0100 část 540, k vyrovnání potenciálů podle normy VDE 0190