Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Elektronický bezpečnostní transformátor
Stmívatelný, 1–10 V
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zabudovaná ochrana proti:
- Zkratu na sekundárním vodiči
- Přetížení
- Chodu naprázdno
Po vyřešení problému (např. zkratu) se jednotka automaticky znovu spustí
Technické údaje:
- Jmenovité vstupní napětí: 220–240 V, 50–60 Hz
- 350 MA konstant/max. 35 V DC
- Rozsah stmívání: 10–100%
- Ovládací kabel stmívače 1–10 V se zásuvným sys. DIM1
- Nízké napětí – 350 mA/LED
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Pro LED světla se zásuvným systémem
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!