Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada elektroizolačních pásek
Obsahuje všechny potřebné barvy pro bezpečnou izolaci a označování během elektroinstalačních prací.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Test VDE podle normy DIN EN 60454-3-1, typ 5
- Bezpečná díky testovaným vlastnostem
- Dielektrická pevnost až 40 kV
- Ohnivzdorná
Rychlé a snadné použití
- Odolná proti roztržení a stárnutí
- Vysoký stupeň flexibility a přilnavosti
Stálé vlastnosti materiálu při různých teplotách
Vysoká odolnost vůči ředěným kyselinám a zásadám
Chraňte pásku před působením přímého slunečního záření.
Povrchy musí být pevné, čisté, suché a bez maziv a oleje. Páska musí být napnutá, aby bylo zajištěno optimální přilnutí a mohla být ovinuta alespoň ve dvou vrstvách s 50% přesahem. Na poslední vrstvu by měl být vyvíjen menší tlak, aby se vrstvy nesloučily v jednu.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Pro izolaci, značení elektrických kabelů, upevnění kabelových svazků, výrobu kabelových svazků, ochranu nízkonapěťových a středně až vysokonapěťových kabelových spojů atd. Odpovídá evropské směrnici 2011/65/ES (RoHS 2) a směrnici v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 Komise (RoHS 3) i směrnici EU 200/53 (bez olova, chromu (VI), rtuti a kadmia).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!